{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | ZCMX 130404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBZ025 | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnitttiefe ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Vorschub f Drehen | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f Bohren | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 210 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 25 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268443 HBZ025 | |
EAN / GTIN | 4062406770143 | |
Herstellernummer | 268443 HBZ025 |