GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 09T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ030

Artikel-Nr.: 268438 HBZ030

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.95 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ030
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 18 mm
Beschichtung CVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268438 HBZ030
EAN / GTIN 4062406392758
Herstellernummer 268438 HBZ030

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Härteres Substrat für höhere Standzeit mit dünner CVD-Beschichtung. Speziell für Plan- und Längsdrehanwendungen.

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 8.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb