GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T308, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ120

Artikel-Nr.: 268434 HBZ120

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,60  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    15,50  CHF / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T308
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HBZ120
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
Beschichtung PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268434 HBZ120
EAN / GTIN 4062406273088
Herstellernummer 268434 HBZ120

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb