GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ140

Artikel-Nr.: 268433 HBZ140

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.50 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HBZ140
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    Schnitttiefe ap 0,4 mm - 2 mm
    Vorschub f Drehen 0,1 mm - 0,3 mm
    Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,12 mm
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 190 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268433 HBZ140
    EAN / GTIN 4062406770136
    Herstellernummer 268433 HBZ140

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb