GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 060204, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HBZ310

Artikel-Nr.: 268423 HBZ310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.55 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  18.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 060204
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBZ310
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
Vorschub f Drehen 0,05 mm - 0,4 mm
Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,3 mm
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 12 mm
Beschichtung PVD
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268423 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273828
Herstellernummer 268423 HBZ310

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb