„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, ⌀ DC: 25mm

Artikel-Nr.: 268408 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „4 in 1”
Nenn-⌀ D 25 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Auskraglänge LA 73 mm
Schaftlänge Ls 60 mm
Nutzlänge L1 56 mm
Schaft-⌀ Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
passende Wendeschneidplatte ZCMX 13..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 45 (IP20; 5 Nm)
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268408 25
EAN / GTIN 4062406392635
Herstellernummer 268408 25

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

  • Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
  • Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
  • Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb