„4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D, links, ⌀ DC: 20mm

Artikel-Nr.: 268405 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „4 in 1”
Nenn-⌀ D 20 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Nutzlänge L1 30 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
passende Wendeschneidplatte ZCMX 10..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 43 (IP10; 2 Nm)
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268405 20
EAN / GTIN 4062406272937
Herstellernummer 268405 20

Beschreibung

Ausführung:

Zylinderschaft.

Verwendung:

1. Plandrehen von Stirnflächen.
2. Bohren (Auf- und Vollbohren) – planer Bohrgrund.
3. Innenlängsdrehen.
4. Außenlängsdrehen.

Hinweis:

  • Eckenradien und Haltergröße so groß wie möglich wählen.
  • Bohrungstoleranz + 0,15 mm (bei Bohrprozessen mit angetriebenem Werkzeug).
  • Beim Bohren über Nenn-⌀ bleibt Restmaterial stehen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb