{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | „4 in 1” | |
Nenn-⌀ D | 12 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 18 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZCMX 06.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 41 (IP7; 0,9 Nm) | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268404 12 | |
EAN / GTIN | 4062406272838 | |
Herstellernummer | 268404 12 |