GARANT HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVJCL 142°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ DS / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 268117 8/05
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Einsatzart links
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E08X SVJCR/L05
    Einstellwinkel κ 142 Grad
    passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5,5 mm
    Mittenversatz L3 2 mm
    Halsbreite L4 4 mm
    Kopflänge L1 26 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268117 8/05
    EAN / GTIN 4062406584139
    Herstellernummer 268117 8/05

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb