{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 030102 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7025-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | SF | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Vorschub f | 0,03 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268091 HB7025-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575489 | |
Herstellernummer | 268091 HB7025-1 |