{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGW 160412 FN | |
Eckenradius | 1,2 mm | |
Sorte | MKD | |
Möglichkeit zum Nachschärfen | ja | |
Schneidstoff | MKD | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | NK | |
Schnitttiefe ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,005 mm/U - 0,08 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 1.000 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 266004 NK | |
EAN / GTIN | 4062406096335 | |
Herstellernummer | 266004 NK | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |