GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGW 160404 FN, MKD, Schneidkantenausführung NS

Artikel-Nr.: 265996 NS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VCGW 160404 FN
    Sorte MKD
    Möglichkeit zum Nachschärfen ja
    Schneidstoff MKD
    Beschichtung unbeschichtet
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung NS
    Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,005 mm/U - 0,04 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 100 m/min - 1.400 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265996 NS
    EAN / GTIN 4062406096267
    Herstellernummer 265996 NS

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    PMMA Acryl
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK Aramid
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Graphit
    N
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
    Verfasung für synthetische Werkstoffe (PMMA, POM, Acryl etc.).

    Verwendung:

    Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

    Empfehlung:

    Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb