GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 09T312 FN, MKD, Schneidkantenausführung NK

Artikel-Nr.: 265924 NK
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Möglichkeit zum Nachschärfen: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte CCGW 09T312 FN
    Sorte MKD
    Möglichkeit zum Nachschärfen ja
    Schneidstoff MKD
    Beschichtung unbeschichtet
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung NK
    Schnitttiefe ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Vorschub f 0,005 mm/U - 0,08 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 1.000 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265924 NK
    EAN / GTIN 4062406095741
    Herstellernummer 265924 NK

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    GFK, CFK
    N
    Graphit
    N
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    MKD - Monokristalliner Diamant, Schneidkanten lasergeschnitten.
    Verfasung für kurzspanende NE-Metalle.

    Verwendung:

    Zur Feinstbearbeitung für beste Oberflächen.

    Empfehlung:

    Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das GARANT Master Eco System. Alternativ ist die Verwendung von allen passenden ISO-Klemmhaltern und -Bohrstangen möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb