GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 160404 FN, PKD (7°), Schneidkantenausführung N

Artikel-Nr.: 265897 N
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 160404 FN
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung N
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc für NE-Metalle 300 m/min - 1.500 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Spanwinkel 6 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265897 N
EAN / GTIN 4045197644718
Herstellernummer 265897 N

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Graphit
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 
Graphit, GFK, CFK
N

Beschreibung

Ausführung:

PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
Neutral, ohne Spanbrecher.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb