GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 110304 FN, PKD (7°), Schneidkantenausführung TWF

Artikel-Nr.: 265882 TWF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 110304 FN
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte PKD
    Schneidstoff PKD
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schneidkantenausführung TWF
    Schnitttiefe ap 0,3 mm - 1 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Spanwinkel 6 Grad
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265882 TWF
    EAN / GTIN 4045197452849
    Herstellernummer 265882 TWF

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Graphit
    N
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     
    trocken
     
    Graphit, GFK, CFK
    N

    Beschreibung

    Ausführung:

    PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
    Schlichten, scharfe Schneide für geringen Schnittdruck.

    Verwendung:

    Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb