{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 11T308 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | BUX220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | M | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 200 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265770 M | |
EAN / GTIN | 4045197818126 | |
Herstellernummer | 265770 M |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte DCMW 11T308, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 26.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 63.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMW 11T308 | DCGW 11T308 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidstoff | CBN | CBN |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |