KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 09T304, CBN (5° / 7°), Typ ME

Artikel-Nr.: 265636 ME
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMW 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte KBN35M
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung ME
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265636 ME
EAN / GTIN 4960664543953
Herstellernummer TBA01196

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete CBN-Wendeplatten.
MultiEdge; 2 Schneiden je Wendeplatte.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 09T304, CBN (5° / 7°), Typ ME

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CCMW 09T304, CBN (5° / 7°), Typ ME

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  76.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  26.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  26.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  63.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF  63.60
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten Schlichten
Schneidkantenausführung ME M M G G
Schneidstoff CBN CBN CBN CBN CBN
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,15 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb