{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 110302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Schneidkantenausführung | G | |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265457 G | |
EAN / GTIN | 4045197895684 | |
Herstellernummer | 265457 G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 110302, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 61.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 26.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 26.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 26.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 61.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 61.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBGW 110302 | VBMW 110302 | VCMW 110302 | VCMW 160402 | VCGW 110302 | VCGW 160402 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten | Schlichten |
Schneidkantenausführung | G | M | M | M | G | G |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |