Klemmdrehhalter-Satz 12 mm

Artikel-Nr.: 265130 12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 12 mm
    Einsatzart rechts
    Norm DIN ISO 5610
    ISO-Code Halter SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
    passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
    Funktionsbreite L4 16 mm
    Kopflänge L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
    Gesamtlänge L 80 mm
    Ersatzteil 269981 1
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265130 12
    EAN / GTIN 4045197941770
    Herstellernummer 265130 12

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb