Klemmdrehhalter-Satz 25 mm

Artikel-Nr.: 265111 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN ISO 5610

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Einsatzart links
Norm DIN ISO 5610
ISO-Code Halter SCLCL 2525M12; SCSCL 2525M12
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 20 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Ersatzteil 269981 5
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265111 25
EAN / GTIN 4045197941961
Herstellernummer 265111 25

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb