Klemmdrehhalter-Satz 20 mm

Artikel-Nr.: 265110 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 20 mm
    Einsatzart rechts
    Norm Werksnorm
    ISO-Code Halter SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09
    passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 17 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Ersatzteil 269981 4
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 265110 20
    EAN / GTIN 4045197941923
    Herstellernummer 265110 20

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb