Rüstkopf universal, Typ: QC

Artikel-Nr.: 265001 QC
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

System QC
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265001 QC
EAN / GTIN 4062406694524
Herstellernummer 265001 QC

Beschreibung

Verwendung:

Ausrichthilfe zur Prüfung der Bohrstangenorientierung mittels Messuhr oder Winkelmessgerät.

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

Lieferumfang:

Mini-Magnetwasserwaage mit Längslibelle (Fehlergrenze in Normallänge = 1 mm/m).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb