GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend DM/60

Artikel-Nr.: 264930 DM/60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Innendrehtiefe bis 8×D
Schwingung gedämpft
System DM
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 628 mm
Mittenversatz H Grundkörper 10 mm
nicht spannbarere Bereich S 230 mm
empfohlene Spannlänge 240 mm
Montageschrauben-Set 269026 3
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
passende Wechselschneidköpfe 264838; 264839
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264930 DM/60
EAN / GTIN 4062406231354
Herstellernummer 264930 DM/60

Beschreibung

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb