{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Innendrehtiefe bis | 11×D | |
Schwingung | gedämpft | |
System | GL | |
Innenkühlung | ja | |
Gesamtlänge L | 204 mm | |
nicht spannbarere Bereich S | 85 mm | |
empfohlene Spannlänge | 64 mm | |
Montageschrauben-Set | 269026 1 | |
passende Wechselschneidköpfe | 264830; 264831 | |
Produktart | Bohrstangenschaft |
Artikelnummer | 264870 GL/16 | |
EAN / GTIN | 4062406231415 | |
Herstellernummer | 264870 GL/16 |