{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | links | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | DVUNL | |
passende Wendeschneidplatte | VN.. 1604.. | |
Anstellwinkel | 93 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 50 mm | |
Mittenversatz L3 | 29 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Unterlegplatte | 259033 5 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 3 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 18 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264839 DM/44 | |
Herstellernummer | 264839 DM/44 |