{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | STUCR | |
passende Wendeschneidplatte | TC.. 16T3.. | |
Anstellwinkel | 93 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 49 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Unterlegplatte | 259033 4 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269015 2 | |
Wendeplattenschraube | 269023 3 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264838 DM/49 | |
Herstellernummer | 264838 DM/49 |