{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Mute | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
Schnitt- / Trennstelle | 40 mm | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | DIR | |
passende Wendeschneidplatte | 16 | |
Anstellwinkel | 90 Grad | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 48 mm | |
Mittenversatz L3 | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Unterlegplatte | 279820 1 | |
Schraube für Unterlegplatte | 269027 3 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 279835 1 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 264838 DM/51 | |
Herstellernummer | 264838 DM/51 |