Wechselschneidkopf ST/6

Artikel-Nr.: 264827 ST/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 12 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 25 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCL
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Wendeplattenschraube 320620 S01
Wendeplattenzuordnung rechts und neutral
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264827 ST/6
EAN / GTIN 2050002059313
Herstellernummer 260013 25/12

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 und 320410.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb