HOLEX Dreh-Wendeschneidplatte VCMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte HBT130

Artikel-Nr.: 261388 HBT130
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
103 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCMT 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT130
Schneidstoff HM
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher MF
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 1 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 220 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261388 HBT130
EAN / GTIN 4062406257682
Herstellernummer 261388 HBT130

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb