GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7315-1

Artikel-Nr.: 261374 HB7315-1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  25.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  20.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VCGT 160408
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7315-1
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Spanbrecher AF
    Toleranz G
    Schnitttiefe ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,03 mm/U - 0,25 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 50 m/min - 600 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261374 HB7315-1
    EAN / GTIN 4062406770082
    Herstellernummer 261374 HB7315-1

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb