{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Plattengröße | 7 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A10K SVJCR/L07 | |
Einstellwinkel κ | 142 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 0702.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 13 mm | |
Mittenversatz L3 | 1,5 mm | |
Spannhöhe L2 | 9 mm | |
Halsbreite L4 | 6,3 mm | |
Kopflänge L1 | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 27 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261338 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197941268 | |
Herstellernummer | 261338 10/07 |