GARANT HM-Bohrstange E.. SVVCL 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/07 mm

Artikel-Nr.: 261337 16/07
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E16M SVVCR/L07
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 19,5 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Nutztiefe T 6 mm
Halsbreite L4 12,9 mm
Kopflänge L1 55 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261337 16/07
EAN / GTIN 4062406285593
Herstellernummer 261337 16/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb