{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Turn | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | links | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A16Q SVUCR/L11 | |
Einstellwinkel κ | 93 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 1103.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20 mm | |
Mittenversatz L3 | 11 mm | |
Spannhöhe L2 | 15 mm | |
Kopflänge L1 | 31 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 7 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 261319 16/11 | |
EAN / GTIN | 4062406711122 | |
Herstellernummer | 261319 16/11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |