GARANT Klemmdrehhalter SVVCN 72,5°, für Wendeschneidplatten VC.., neutral, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 261317 12/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart neutral
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVVCN 1212F11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 neutrale Halter 6 mm
Auskraglänge L1 neutrale Halter 18 mm
Gesamtlänge L neutrale Halter 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Einstellwinkel κ 72,5 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261317 12/11
EAN / GTIN 4045197655974
Herstellernummer 261317 12/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb