GARANT Klemmdrehhalter SVJCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 20/16 mm

Artikel-Nr.: 261313 20/16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 20 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung nein
    ISO-Code Halter SVJCR/L 2020K16
    passende Wendeschneidplatte VC.. 1604..
    Funktionsbreite L4 25 mm
    Kopflänge L1 29,5 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 8
    Schraube für Unterlegplatte 269013 2
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261313 20/16
    EAN / GTIN 4045197653888
    Herstellernummer 261313 20/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb