GARANT Klemmdrehhalter SVLCL 107,5°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 8/07 mm

Artikel-Nr.: 261307 8/07
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 8 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVLCR/L 0808D07
passende Wendeschneidplatte VC.. 0702..
Funktionsbreite L4 10 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 27
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261307 8/07
EAN / GTIN 4045197948342
Herstellernummer 261307 8/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb