{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 160408 | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | HB7035-1 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | P | |
Podmienka rezu | silne prerušovaný | |
Lamač triesok | SM | |
Tolerancia | M | |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Artikelnummer | 261234 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874849 | |
Herstellernummer | 261234 HB7035-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7035-1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
307 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
740 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
386 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
357 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
21,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
433 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
20,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
17,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
13,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
13,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’370 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
602 Stück sofort lieferbar
|
|
Uhlový Polomer | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 | VBMT 160408 |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Hĺbka rezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Typ | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT020 | HBT130 | HB725-1 | HB7130-2 |
Hlavné použitie | P | P | P | M | M | P | M | UNI | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 250 m/min | 70 m/min - 240 m/min |