{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 160404 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB7120-1 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261232 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197818843 | |
Herstellernummer | 261232 HB7120-1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7120-1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar
CHF 14.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Sorte | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |