{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT160408 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CCX | |
Schneidstoff | Cermet | |
Beschichtung | beschichtet | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | PP | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261184 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664912155 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte CCX
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 10.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 22.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 |
Schnittbedingung | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Sorte | CCX | HB7010-1 | HB7010-1 |
Spanbrecher | PP | SS | SS |
Hauptanwendung | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 140 m/min - 300 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |