GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140-2

Artikel-Nr.: 261144 HB7140-2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte VBMT110304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7140-2
    Schneidstoff HM
    Beschichtung beschichtet
    Hauptanwendung M
    Schnittbedingung stark unterbrochen
    Spanbrecher VS
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 70 m/min - 230 m/min
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261144 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263329800
    Herstellernummer 261144 HB7140-2

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb