GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVUBR 93°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 40/16 mm

Artikel-Nr.: 261132 40/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 40 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A40T SVUBR/L16
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 49 mm
    Mittenversatz L3 27 mm
    Spannhöhe L2 39 mm
    Kopflänge L1 40 mm
    Gesamtlänge L 300 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 2
    Unterlegplatte 269005 8
    Unterlegplattenschraube 269013 2
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261132 40/16
    EAN / GTIN 4045197878052
    Herstellernummer 261132 40/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb