GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVQBL 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261131 16/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q SVQBR/L11
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 21 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Spannhöhe L2 15,5 mm
Kopflänge L1 16,5 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 22
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261131 16/11
EAN / GTIN 4045197656117
Herstellernummer 261131 16/11