GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVQBR 107,5°, für Wendeschneidplatten VB.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261130 25/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A25R SVQBR/L16
Einstellwinkel κ 107,5 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 32 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Kopflänge L1 40 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261130 25/16
EAN / GTIN 4045197653659
Herstellernummer 261130 25/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb