GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SVUBL, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 261129 25/16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Turn
    Schaft-⌀ Ds 25 mm
    Plattengröße 16 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 3×D
    Norm DIN 8024
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter A25R SVUBR/L16
    Einstellwinkel κ 93 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1604..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31 mm
    Mittenversatz L3 17 mm
    Spannhöhe L2 23 mm
    Kopflänge L1 40 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 8
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261129 25/16
    EAN / GTIN 4062406711115
    Herstellernummer 261129 25/16

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb