GARANT HM-Bohrstange E.. SVUBL 93°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 25/11 mm

Artikel-Nr.: 261119 25/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 25 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E25S SVUBR/L 11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 31,5 mm
Mittenversatz L3 17 mm
Spannhöhe L2 23 mm
Kopflänge L1 23 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261119 25/11
EAN / GTIN 4062406099855
Herstellernummer 261119 25/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb