GARANT HM-Bohrstange E.. SVJBL 142°, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261113 16/11
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Plattengröße 11 mm
    Einsatzart links
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E16R SVJBR/L 11
    Einstellwinkel κ 142 Grad
    passende Wendeschneidplatte VB.. 1103..
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 22 mm
    Mittenversatz L3 2 mm
    Spannhöhe L2 15 mm
    Halsbreite L4 9,5 mm
    Kopflänge L1 31,4 mm
    Gesamtlänge L 200 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 261113 16/11
    EAN / GTIN 4062406398040
    Herstellernummer 261113 16/11

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb