{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TCMT 110202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7140-2 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | VM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | |
Beschichtung | beschichtet | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260980 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329657 | |
Herstellernummer | 260980 HB7140-2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung, Sorte HB7140-2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | HB7140-2 | HB7035-1 |
Spanbrecher | VM | SM |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 60 m/min - 200 m/min | 100 m/min - 320 m/min |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |