GARANT Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte HB7140

Artikel-Nr.: 260956 HB7140
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TCMT 16T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7140
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher V4S
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 3 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 85 m/min - 210 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260956 HB7140
EAN / GTIN 4045197670809
Herstellernummer 260956 HB7140

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb