GARANT Stahl-Bohrstange A.. STLCL 90°, für Wendeschneidplatten TC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/11 mm

Artikel-Nr.: 260935 10/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10K STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 13 mm
Mittenversatz L3 7 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Kopflänge L1 22,8 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260935 10/11
EAN / GTIN 4045197653581
Herstellernummer 260935 10/11