GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten VB.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260933 16/11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A16Q STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 18 mm
Mittenversatz L3 9,2 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Kopflänge L1 31 mm
Gesamtlänge L 180 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260933 16/11
EAN / GTIN 4062406711047
Herstellernummer 260933 16/11
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Turn" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb